ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)

ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフパネルユニオン(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75807979VUWHP-12.7CN-V1/21/212.73/8NPT0.379.515/1623.853.112.7
3,560
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
75807988VUWHP-12.7DN-V1/21/212.71/2NPT0.410.415/1623.858.712.7
3,920
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808006VUWHP-19.05EN-V3/43/419.053/4NPT0.6215.81 3/1630.26619.05
5,410
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
75808015VUWHP-25.4FN-V1125.41NPT0.8621.81 5/841.38125.4
11,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808024VUWHP-3.2AN-V1/81/83.171/8NPT0.092.31/212.739.93.17
2,780
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808033VUWHP-6.35AN-V1/41/46.351/8NPT0.194.85/815.942.26.35
1,870
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
75808049VUWHP-6.35BN-V1/41/46.351/4NPT0.194.85/815.946.76.35
1,870
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808067VUWHP-9.52BN-V3/83/89.521/4NPT0.287.13/419.1509.52
2,120
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
75808076VUWHP-9.52CN-V3/83/89.523/8NPT0.287.13/419.1509.52
2,390
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
75808085VUWHP-9.52DN-V3/83/89.521/2NPT0.287.17/822.256.49.52
3,380
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする