ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ)

ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフパネルユニオン(R)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75808094VUWHP-12.7C-V1/21/212.7R3/80.379.515/1623.853.112.7
3,630
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808103VUWHP-12.7D-V1/21/212.7R1/20.410.415/1623.858.712.7
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
75808128VUWHP-3.2A-V1/81/83.17R1/80.092.31/212.739.93.17
2,790
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
75808137VUWHP-6.35A-V1/41/46.35R1/80.194.85/815.942.26.35
1,940
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808146VUWHP-6.35B-V1/41/46.35R1/40.194.85/815.946.76.35
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75808155VUWHP-6.35C-V1/41/46.35R3/80.194.811/1617.546.76.35
3,630
3,298
3,628(税込)
61日以内出荷
返品不可
75808216VUWHP-9.52B-V3/83/89.52R1/40.287.13/419.1509.52
2,120
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75808225VUWHP-9.52C-V3/83/89.52R3/80.287.13/419.1509.52
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
75808234VUWHP-9.52D-V3/83/89.52R1/20.287.17/822.256.49.52
3,390
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする