フジキン
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
インサートブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75808243
VUW-IN-10-8-V
10
8(チューブ径)
6.4
14.3
10
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
75808286
VUW-IN-12-10-V
12
10(チューブ径)
8.3
19.1
12
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
75808399
VUW-IN-6-4-V
6
4(チューブ径)
2.8
11.7
6
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
75808426
VUW-IN-8-6-V
8
6(チューブ径)
4.4
14.3
8
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください