ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)

ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状キャップユニオン内容量1個
関連資料:(18.65MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(inch)
寸法N(mm)
寸法L(inch)
寸法I(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75808469VUWJC-1.6-V1/161/161.585/167.90.4411.20.590.341.58
1,250
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
75808487VUWJC-12.7-V1/21/212.713/1620.60.7519.11.150.912.7
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75808505VUWJC-15.88-V5/85/815.8715/1623.80.7819.81.180.9615.87
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75808548VUWJC-19.05-V3/43/419.051 1/16270.8421.31.240.9619.05
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75808575VUWJC-25.4-V1125.41 3/834.91.0326.21.511.2325.4
4,510
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
75808609VUWJC-3.2-V1/81/83.177/1611.10.5313.50.790.53.17
900
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
75808627VUWJC-4.8-V3/163/164.767/1611.10.5814.70.840.544.76
850
779
857(税込)
91日以内出荷
返品不可
75808645VUWJC-6.35-V1/41/46.351/212.70.63160.920.66.35
760
749
824(税込)
当日出荷
75808663VUWJC-7.93-V5/165/167.939/1614.30.67170.960.647.93
810
749
824(税込)
当日出荷
75808688VUWJC-9.52-V3/83/89.525/815.90.7218.31.010.669.52
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする