ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)

ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

ねじの種類プラグユニオン内容量1個
関連資料:(18.65MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75808697VUWJP-1.6-V1/161/161.585/167.91.58
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75808715VUWJP-12.7-V1/21/212.77/822.212.7
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75808733VUWJP-15.88-V5/85/815.87125.415.87
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75808776VUWJP-19.05-V3/43/419.051 1/828.619.05
1,970
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75808803VUWJP-25.4-V1125.41 1/238.125.4
3,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
75808837VUWJP-3.2-V1/81/83.177/1611.13.17
930
919
1,011(税込)
当日出荷
75808855VUWJP-4.8-V3/163/164.761/212.74.76
940
869
956(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月19日
75808873VUWJP-6.35-V1/41/46.359/1614.36.35
750
739
813(税込)
当日出荷
75808898VUWJP-7.93-V5/165/167.935/815.97.93
790
729
802(税込)
当日出荷
75808916VUWJP-9.52-V3/83/89.5211/1617.59.52
840
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする