曜日別特売

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) - フジキン
(1件のレビュー)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75808925VUWL-1.6AN-V1/161/161.581/8NPT0.051.37/1611.115.21.58
3,290
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
返品不可
75808986VUWL-12.7AN-V1/21/212.71/8NPT0.194.813/1620.625.912.7
6,210
5,598
6,158(税込)
61日以内出荷
返品不可
75808995VUWL-12.7BN-V1/21/212.71/4NPT0.287.113/1620.625.912.7
3,190
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
75809004VUWL-12.7CN-V1/21/212.73/8NPT0.379.513/1620.625.912.7
3,210
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75809013VUWL-12.7DN-V1/21/212.71/2NPT0.4110.413/1620.625.912.7
3,980
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75809029VUWL-12.7EN-V1/21/212.73/4NPT0.4110.41 1/162729.712.7
5,660
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
75809074VUWL-15.88CN-V5/85/815.873/8NPT0.379.515/1623.827.915.87
4,180
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809083VUWL-15.88DN-V5/85/815.871/2NPT0.4711.915/1623.827.915.87
4,380
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809099VUWL-15.88EN-V5/85/815.873/4NPT0.5012.71 1/162729.715.87
5,120
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809153VUWL-19.05DN-V3/43/419.051/2NPT0.4711.91 1/162729.719.05
4,840
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
75809169VUWL-19.05EN-V3/43/419.053/4NPT0.6215.81 1/162729.719.05
4,840
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
75809178VUWL-19.05FN-V3/43/419.051NPT0.6215.81 3/834.936.819.05
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809196VUWL-22.22EN-V7/87/822.223/4NPT0.6215.81 3/834.934.522.22
7,230
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809205VUWL-25.4EN-V1125.43/4NPT0.6215.81 3/834.936.825.4
9,390
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809214VUWL-25.4FN-V1125.41NPT0.8621.81 3/834.936.825.4
9,390
8,898
9,788(税込)
81日以内出荷
返品不可
75809239VUWL-3.2AN-V1/81/83.171/8NPT0.092.37/1611.1173.17
1,610
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
75809248VUWL-3.2BN-V1/81/83.171/4NPT0.092.31/212.7183.17
1,740
1,698
1,868(税込)
46日以内出荷
返品不可
75809275VUWL-4.8AN-V3/163/164.761/8NPT0.123.11/212.718.84.76
1,610
1,598
1,758(税込)
91日以内出荷
返品不可
75809284VUWL-4.8BN-V3/163/164.761/4NPT0.123.11/212.718.84.76
2,010
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
75809318VUWL-6.35AN-V1/41/46.351/8NPT0.194.81/212.719.66.35
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
75809327VUWL-6.35BN-V1/41/46.351/4NPT0.194.81/212.719.66.35
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75809336VUWL-6.35CN-V1/41/46.353/8NPT0.194.811/1617.522.46.35
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75809345VUWL-6.35DN-V1/41/46.351/2NPT0.194.813/1620.624.46.35
2,930
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
75809397VUWL-7.93AN-V5/165/167.931/8NPT0.194.89/1614.321.37.93
1,820
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809406VUWL-7.93BN-V5/165/167.931/4NPT0.256.49/1614.321.37.93
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
75809415VUWL-7.93CN-V5/165/167.933/8NPT0.256.411/1617.523.17.93
3,110
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809467VUWL-9.52AN-V3/83/89.521/8NPT0.194.85/815.923.19.52
2,330
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809476VUWL-9.52BN-V3/83/89.521/4NPT0.287.15/815.923.19.52
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
75809485VUWL-9.52CN-V3/83/89.523/8NPT0.287.111/1617.523.99.52
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75809494VUWL-9.52DN-V3/83/89.521/2NPT0.287.113/1620.625.99.52
3,490
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
75809503VUWL-9.52EN-V3/83/89.523/4NPT0.287.11 1/162729.79.52
5,170
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75809275
2024-07-03
用途: アメ車のバキュームラインで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

施工は簡単だが、NPTだった為か納期が2ヶ月かかり間に合わなかったのでまだ使用していません。物はいいので即納していただくと有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする