電子水もり管

電子水もり管 - ZIRCON電子水もり管 - ZIRCON

従来の水盛官と最新のエレクトロ技術の合体により、手間のかかるレイアウト作業が素早く、簡単になりました。
長距離やコーナー周りでの水準測定が一人でも楽に行えます。
フェンスの立て掛け、デッキの基礎作り、戸棚の取り付け、造園や地ならし等、使い方は様々です。

用途水準器。精度15mで±1.6mm電池9Vアルカリ電池使用仕様ホース用洗浄ブラシ・15mホース付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810036WL50
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする