曜日別特売

ジャー炊飯器

ジャー炊飯器 - 東芝

大火力700W&多段階火力調節
強火で一気に炊き上げ、一粒一粒、粒立ちの良いごはんに
火力を細かく調節することで、甘みを引き出す加熱を実現
「かため」「本かまど」「やわらか」の3通りからお好みの食感を選べます
最大圧力1.2気圧の高圧力で芯まで加熱し、甘みと粘りのあるふっくらごはんに
最大容量3.5合なので、具材を入れた3合の芯まで味がしみ込んだ、ふっくら炊込みごはんも炊けます
天面はフラットパネルで、さっと拭きやすく、蒸気でニオイや汚れを浮かせる、「お手入れコース」も搭載。

方式圧力IH最大炊飯量0.63L(約3.5合)消費電力(W)700消費電力量(Wh)【1回当たり】123.8(エコ炊飯)134.6(本かまど)、【1時間当たり】16.1(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)52.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216(ふた開時 高さ:425)本体質量(kg)約5.1コード長さ(m)1付属品しゃもじ、計量カップ内容量1台
注意
※本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください
※圧力方式や真空方式、IH方式は各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください
※圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください
※商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810167RC-6PXR(W)ホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75810176RC-6PXR(K)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75810176RC-6PXR(K)18890920RC-6PXV(K)画像準備中ジャー炊飯器東芝1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする