ジャー炊飯器

ジャー炊飯器 - 東芝

「備長炭ダイヤモンド釜」でふっくらIHタイプ
外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティング。
東芝おすすめの炊飯コースで、おいしさにこだわって、ふっくら炊き上げます。
凹凸が少ないフラット天面なので、サッと拭きやすい。また、内釜の中での洗米もできます。

方式IHホワイト最大炊飯量1.0L(約5.5合)消費電力(W)1100消費電力量(Wh)【1回当たり】168.0(エコ炊飯)185.8(本かまど)、【1時間当たり】21.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)93.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×356×207(ふた開時 高さ:420)本体質量(kg)約4.2コード長さ(m)1.2付属品しゃもじ、計量カップ内容量1台
注意
※本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください
※圧力方式や真空方式、IH方式は各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください
※圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください
※商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810343RC-10HR(W)
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする