曜日別特売

PFE99%カットフィルターマスク

PFE99%カットフィルターマスク - 富士PFE99%カットフィルターマスク - 富士
(3件のレビュー)

グレー色の不織布3層マスクです。一般的なレギュラーサイズのマスクが175mm×90mmに対して195mm×85mmのワイドな形状です。顔のラインがスッキリ見えます。

サイズワイド構造3層寸法(縦×横)(mm)85×195アズワン品番65-1695-25内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810998-プリーツ型アッシュグレー耳かけ30
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 通勤時の着用
製造業

会社では白を使って、通勤時には黒を使っていましたが
黒が無くなったので気分転換にグレーを購入しました。
クーポンを頂きましたので、クーポンで購入。
丁度いいサイズでしっかりしていてよかったです。
年末にかけてのインフルエンザ予防にします。

2025-11-04
用途: 仕事用
製造業

現場作業で使用するので、汚れの目立たないグレーを購入しました。
縦の長さが短く、伸縮性もあまりないので、自分には合いませんでした。

対象商品 : 75810998
2024-02-21
用途: 普段の外出
医療・福祉・介護関連業

色も濃くなく
形も小顔に見えて良いです
裏面もグレーなら最高ですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする