曜日別特売

PFE99%カットフィルターマスク

PFE99%カットフィルターマスク - 富士PFE99%カットフィルターマスク - 富士PFE99%カットフィルターマスク - 富士PFE99%カットフィルターマスク - 富士
(3件のレビュー)

黒い不織布3層マスクです。一般的なレギュラーサイズのマスクが175mm×90mmに対して195mm×85mmのワイドな形状です。顔のラインがスッキリ見えます。黒色も相まって不織布マスクなのにかっこいいです。

サイズワイド構造3層寸法(縦×横)(mm)85×195アズワン品番65-1695-22内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75811007-プリーツ型耳かけ30
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75811007
2024-09-15
用途: 溶接のガス防御のため

色が黒なので汚れが目立たない、またガスの煙を通さず防御できる。

1が参考にしています
対象商品 : 75811007
2024-07-08
用途: 客と接する時は特に注意しています。
加川モータース

顔が大きいのでいつも窮屈になるのですがこのマスクは楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 75811007
2023-07-06
用途: 人混みの中で日常的に使用
その他業種

横に広いサイズが大変良く、装着時に作った形状が崩れない点も非常に良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする