曜日別特売

cheek color mask

cheek color mask - 富士cheek color mask - 富士
(4件のレビュー)

落ち着いたトーンのカラーで顔色の血色がよく見えるカラーマスクです。175mm×85mmの横長形状ですで、一般マスクの小さめサイズに相当します。やわらかな不織布で付け心地が良く、ワイド形状で顔をつつみフェイスラインがすっきり見えます。

サイズ小さめ構造3層寸法(縦×横)(mm)85×175アズワン品番65-1695-27内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75811034-プリーツ型アッシュピンク耳かけ30
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 通常生活
森野カンパニー

色もサイズもぴったりで、妻は大変喜んでいます。
お出かけや買い物にも利用しており、周囲に与える印象も良いと思います。

2025-08-04
用途: 毎日の通勤に
卸売・小売業

色も大きさもちょうど良いのですが、
他の方もおっしゃていたように
耳が痛くなります
それだけが残念です
改善いただきたいです

対象商品 : 75811034
2022-05-26
用途: 日常生活で

丁度良い大きさのますくにやっと出会えました。淡い色がとてもかわいいです。

対象商品 : 75811034
2024-07-08
用途: 接客する時
有限会社エス・ワイ・プランニング不動産業

普通のマスクじゃ大きく、小さめだと小さすぎたので、このサイズは同じでガーゼ面だけカットした形になっているのがいいですが、耳が痛くなります。紐を改善して欲しいです。
紐がガーゼとくっついてる部分からプチッと取れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする