曜日別特売

業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様)

業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) - ジェーシーエム
(1件のレビュー)

温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き

消費電力(W)145/159(50/60Hz)電源(V)単相100付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)高さ(mm)852奥行(mm)743RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(kg)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75813816JCMC-310D1台(302L)30259545/555(50/60Hz)
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
75813825JCMC-385D1台(375L)37565570/585(50/60Hz)
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 食材仕入れの保存
老松酒造有限会社製造業

今までの冷凍庫をサイズアップしましたので、沢山入れるようになり
助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする