曜日別特売

業務用 タテ型冷蔵ショーケース

業務用 タテ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)410外形寸法(mm)615×619×1894庫内寸法(mm)522×510×1695温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)質量(kg)90消費電力(W)250/275(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)1073/955収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196付属品網棚4枚付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(410L)
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※初回配達時、ご不在で持ち戻りの際は、配送業者の保管料が発生することがございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75814087JCMS-415
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする