曜日別特売

業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型)

業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) - ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) - ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) - ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) - ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) - ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) - ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) - ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) - ジェーシーエム

温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)

用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売庫内温度(℃)30~90付属品棚板3枚RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※木枠梱包となっております。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外形寸法(mm)
庫内寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75814218JCMSH-651台(65L)65700×580×678580×485×45543750(LED5)
オープン
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75814227JCMSH-861台(86L)86900×580×678880×485×44549900(LED8)
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする