業務用 食器洗浄機(ドアタイプ)

業務用 食器洗浄機(ドアタイプ) - ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ) - ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ) - ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ) - ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ) - ジェーシーエム

メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。

外形寸法(mm)715×738×1480洗浄能力69ラック/時洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能ラック寸法(mm)500×500質量(kg)115消費電力(W)最大4550電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)付属品洗浄ラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75814279JCMD-50D3
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする