曜日別特売

CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工

用途焼き入れ鋼用材質CBN内容量1本
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
コーナーR(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21490008CBN-LR2006-002-01020.020.60.3504
22,870
10,978
12,076(税込)
翌々日出荷
返品不可
21490017CBN-LR2006-002-01520.020.60.3504
23,070
11,074
12,181(税込)
翌々日出荷
返品不可
21490026CBN-LR2006-005-01020.050.60.3504
22,870
10,978
12,076(税込)
翌々日出荷
返品不可
21490035CBN-LR2006-005-01520.050.60.3504
23,070
11,074
12,181(税込)
翌々日出荷
返品不可
21490044CBN-LR2008-002-01020.020.80.56504
21,530
10,334
11,367(税込)
翌々日出荷
返品不可
21490053CBN-LR2008-002-02020.020.80.56504
21,670
10,402
11,442(税込)
翌々日出荷
返品不可
21490062CBN-LR2008-005-01020.050.80.56504
21,530
10,334
11,367(税込)
翌々日出荷
返品不可
21490078CBN-LR2008-005-02020.050.80.56504
21,670
10,402
11,442(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892143CBN-LR2003-002-00520.020.30.13454
25,400
12,192
13,411(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892152CBN-LR2003-002-01020.020.30.13454
25,670
12,322
13,554(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892168CBN-LR2003-005-00520.050.30.13454
25,400
12,192
13,411(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892177CBN-LR2003-005-01020.050.30.13454
25,670
12,322
13,554(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892186CBN-LR2004-002-01020.020.40.24454
22,870
10,978
12,076(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892195CBN-LR2004-002-01520.020.40.24454
23,070
11,074
12,181(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892204CBN-LR2004-005-01020.050.40.24454
22,870
10,978
12,076(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892213CBN-LR2004-005-01520.050.40.24454
23,070
11,074
12,181(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847108CBN-LRF2002-00200520.020.20.08504
33,900
16,272
17,899(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847117CBN-LRF2002-00201020.020.20.08504
34,900
16,752
18,427(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847126CBN-LRF2002-00300520.030.20.08504
30,500
14,640
16,104(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847135CBN-LRF2002-00301020.030.20.08504
31,400
15,072
16,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847144CBN-LRF2002-00500520.050.20.08504
30,500
14,640
16,104(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847153CBN-LRF2002-00501020.050.20.08504
31,400
15,072
16,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847169CBN-LRF2003-00200520.020.30.13504
33,500
16,080
17,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847178CBN-LRF2003-00201020.020.30.13504
33,900
16,272
17,899(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846189CBN-LRF2003-00201520.020.30.13504
34,400
16,512
18,163(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846198CBN-LRF2003-00300520.030.30.13504
30,100
14,448
15,893(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846207CBN-LRF2003-00301020.030.30.13504
30,500
14,640
16,104(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846216CBN-LRF2003-00301520.030.30.13504
30,900
14,832
16,315(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846225CBN-LRF2003-00500520.050.30.13504
30,100
14,448
15,893(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846234CBN-LRF2003-00501020.050.30.13504
30,500
14,640
16,104(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846243CBN-LRF2003-00501520.050.30.13504
30,900
14,832
16,315(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847187CBN-LRF2004-00200520.020.40.24504
31,800
15,264
16,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847196CBN-LRF2004-00201020.020.40.24504
32,000
15,360
16,896(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847205CBN-LRF2004-00201520.020.40.24504
32,400
15,552
17,107(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847214CBN-LRF2004-00202020.020.40.24504
32,800
15,744
17,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847223CBN-LRF2004-00300520.030.40.24504
28,600
13,728
15,101(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846259CBN-LRF2004-00301020.030.40.24504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846268CBN-LRF2004-00301520.030.40.24504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846277CBN-LRF2004-00500520.050.40.24504
28,600
13,728
15,101(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846286CBN-LRF2004-00501020.050.40.24504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846295CBN-LRF2004-00501520.050.40.24504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846304CBN-LRF2004-00502020.050.40.24504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846313CBN-LRF2004-01000520.10.40.24504
28,600
13,728
15,101(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847239CBN-LRF2004-01001020.10.40.24504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846329CBN-LRF2004-01001520.10.40.24504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847248CBN-LRF2005-00200520.020.50.3504
26,100
12,528
13,781(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847257CBN-LRF2005-00201020.020.50.3504
26,400
12,672
13,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847266CBN-LRF2005-00201520.020.50.3504
26,600
12,768
14,045(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846338CBN-LRF2005-00300520.030.50.3504
23,500
11,280
12,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846347CBN-LRF2005-00301020.030.50.3504
23,700
11,376
12,514(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする