CBNロングネックボールエンドミル

CBNロングネックボールエンドミル - ユニオンツールCBNロングネックボールエンドミル - ユニオンツールCBNロングネックボールエンドミル - ユニオンツールCBNロングネックボールエンドミル - ユニオンツールCBNロングネックボールエンドミル - ユニオンツールCBNロングネックボールエンドミル - ユニオンツールCBNロングネックボールエンドミル - ユニオンツール

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工

用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2内容量1本
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899308CBN-LBF2002-006-0.20.16504
31,700
15,216
16,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
60899317CBN-LBF2002-010-0.20.16504
33,300
15,984
17,582(税込)
翌々日出荷
返品不可
60899326CBN-LBF2003-009-0.30.24504
31,700
15,216
16,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60899335CBN-LBF2003-015-0.30.24504
33,300
15,984
17,582(税込)
翌日出荷
返品不可
60899344CBN-LBF2004-012-0.40.32504
28,800
13,824
15,206(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60899353CBN-LBF2004-020-0.40.32504
30,600
14,688
16,157(税込)
翌日出荷
返品不可
60899362CBN-LBF2004-030-0.40.32504
33,300
15,984
17,582(税込)
翌日出荷
返品不可
60899378CBN-LBF2005-015-0.50.4504
28,800
13,824
15,206(税込)
9日以内出荷
返品不可
60899387CBN-LBF2005-025-0.50.4504
30,600
14,688
16,157(税込)
翌日出荷
返品不可
60899396CBN-LBF2005-035-0.60.4504
32,200
15,456
17,002(税込)
翌日出荷
返品不可
60899405CBN-LBF2006-015-0.60.48504
26,600
12,768
14,045(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60899414CBN-LBF2006-030-0.60.48504
28,400
13,632
14,995(税込)
翌々日出荷
60899423CBN-LBF2006-040-0.60.48504
28,400
13,632
14,995(税込)
翌日出荷
返品不可
60899432CBN-LBF2006-050-0.60.48504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌日出荷
返品不可
60899448CBN-LBF2006-060-0.60.48504
31,600
15,168
16,685(税込)
翌日出荷
返品不可
60899457CBN-LBF2008-020-0.80.6504
26,600
12,768
14,045(税込)
翌日出荷
返品不可
60899466CBN-LBF2008-040-0.80.6504
28,400
13,632
14,995(税込)
翌日出荷
返品不可
60899475CBN-LBF2008-060-0.80.6504
31,100
14,928
16,421(税込)
翌日出荷
返品不可
60899484CBN-LBF2010-025-10.7504
26,600
12,768
14,045(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60899493CBN-LBF2010-040-10.7504
28,400
13,632
14,995(税込)
翌日出荷
返品不可
60899502CBN-LBF2010-050-10.7504
28,400
13,632
14,995(税込)
翌日出荷
返品不可
60899518CBN-LBF2010-060-10.7504
28,400
13,632
14,995(税込)
翌日出荷
返品不可
60899527CBN-LBF2010-080-10.7504
28,800
13,824
15,206(税込)
翌日出荷
返品不可
60899536CBN-LBF2010-100-10.7504
29,500
14,160
15,576(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847433CBN-LBF2012-024-1.20.8504
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847449CBN-LBF2012-030-1.20.8504
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847458CBN-LBF2012-060-1.20.8504
32,200
15,456
17,002(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847467CBN-LBF2015-030-1.50.9504
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847476CBN-LBF2015-040-1.50.9504
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847485CBN-LBF2015-060-1.50.9504
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847494CBN-LBF2015-080-1.50.9504
30,600
14,688
16,157(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847503CBN-LBF2015-100-1.50.9504
32,200
15,456
17,002(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847424CBN-LBF2015-150-1.50.9504
32,200
15,456
17,002(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847519CBN-LBF2020-040-21.2504
27,700
13,296
14,626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43847528CBN-LBF2020-050-21.2504
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847537CBN-LBF2020-060-21.2504
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847546CBN-LBF2020-080-21.2504
30,600
14,688
16,157(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847555CBN-LBF2020-100-21.2504
30,600
14,688
16,157(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847564CBN-LBF2020-140-21.2504
32,700
15,696
17,266(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847573CBN-LBF2020-200-21.2504
32,700
15,696
17,266(税込)
翌々日出荷
返品不可
39227038CBN-LBF2003-0075-0.30.24504
28,800
13,824
15,206(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227047CBN-LBF2004-010-0.40.32504
27,700
13,296
14,626(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227056CBN-LBF2005-010-0.50.4504
27,700
13,296
14,626(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227065CBN-LBF2006-010-0.60.48504
26,600
12,768
14,045(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227074CBN-LBF2010-015-10.7504
26,600
12,768
14,045(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227083CBN-LBF2010-020-10.7504
26,600
12,768
14,045(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227099CBN-LBSF2006-010-0.60.48504
28,700
13,776
15,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227108CBN-LBSF2006-015-0.60.48504
29,300
14,064
15,470(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227117CBN-LBSF2006-020-0.60.48504
29,300
14,064
15,470(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227126CBN-LBSF2010-015-10.7504
28,700
13,776
15,154(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする