CRN超硬スクエアエンドミル

CRN超硬スクエアエンドミル - ユニオンツール

長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用

用途銅電極加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49033905CRNES2002006020.20.6404
6,100
取扱い終了
返品不可
49033914CRNES2003009020.30.9404
6,100
取扱い終了
返品不可
49033923CRNES2004012020.41.2404
6,100
取扱い終了
返品不可
49033932CRNES2005015020.51.5404
3,200
取扱い終了
返品不可
49033941CRNES2005020020.52454
5,500
取扱い終了
返品不可
49033957CRNES2006018020.61.8404
5,060
取扱い終了
返品不可
49033966CRNES2006024020.62.4454
5,500
取扱い終了
返品不可
49033975CRNES2008024020.82.4404
3,200
取扱い終了
返品不可
49033984CRNES20100300213454
3,200
取扱い終了
返品不可
49033993CRNES20100400214504
4,950
取扱い終了
返品不可
49034002CRNES2015045021.54.5454
3,200
取扱い終了
返品不可
49034011CRNES2015060021.56504
4,950
取扱い終了
返品不可
49034027CRNES20200600226454
3,200
取扱い終了
返品不可
49034036CRNES20200800228504
4,950
取扱い終了
返品不可
49034045CRNES2025075022.57.5454
3,200
取扱い終了
返品不可
49034054CRNES20300900239506
3,740
取扱い終了
返品不可
49034063CRNES203012002312556
6,050
取扱い終了
返品不可
49034072CRNES204012002412506
3,960
取扱い終了
返品不可
49034081CRNES204016002416556
6,600
取扱い終了
返品不可
49034097CRNES205015002515556
4,200
取扱い終了
49034106CRNES206018002618606
4,620
取扱い終了
返品不可
49034115CRNES206024002624656
7,480
取扱い終了
返品不可
49034124CRNES208024002824808
8,760
取扱い終了
返品不可
49034133CRNES210030002103010010
10,900
取扱い終了
返品不可
49034142CRNES210040002104010010
17,280
取扱い終了
返品不可
49034151CRNES212036002123610012
15,000
取扱い終了
返品不可
49034167CRNES40300900439506
4,620
取扱い終了
返品不可
49034176CRNES403012004312556
6,820
取扱い終了
返品不可
49034185CRNES404012004412506
4,950
取扱い終了
返品不可
49034194CRNES404016004416556
7,150
取扱い終了
返品不可
49034203CRNES405015004515556
5,060
取扱い終了
返品不可
49034212CRNES406018004618606
5,390
取扱い終了
返品不可
49034221CRNES406024004624656
8,250
取扱い終了
返品不可
49034237CRNES408024004824808
9,480
取扱い終了
返品不可
49034246CRNES410030004103010010
12,720
取扱い終了
返品不可
49034255CRNES412036004123610012
15,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする