ユニオンツール
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途
銅、焼き入れ鋼用
表面処理
HARDMAX
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
293
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37271595
HTNB2002-015-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.2
-
50
4
¥
11,520
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271613
HTNB2002-020-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.2
-
50
4
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271647
HTNB2002-030-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.2
-
50
4
¥
14,400
¥
6,912
¥
7,603
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49036041
HTNB20020153
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.2
-
50
4
¥
11,520
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37271622
HTNB2002-020-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.2
-
50
4
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271656
HTNB2002-030-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.2
-
50
4
¥
14,400
¥
6,912
¥
7,603
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271674
HTNB2003-020-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.3
-
50
4
¥
11,520
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271701
HTNB2003-030-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.3
-
50
4
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271683
HTNB2003-020-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.3
-
50
4
¥
11,520
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37271717
HTNB2003-030-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.3
-
50
4
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37271735
HTNB2004-030-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.4
-
50
4
¥
8,880
¥
4,262
¥
4,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37271762
HTNB2004-040-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.4
-
50
4
¥
8,880
¥
4,262
¥
4,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271796
HTNB2004-060-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.4
-
50
4
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271744
HTNB2004-030-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.4
-
50
4
¥
8,880
¥
4,262
¥
4,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271771
HTNB2004-040-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.4
-
50
4
¥
8,880
¥
4,262
¥
4,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271805
HTNB2004-060-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.4
-
50
4
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271945
HTNB2006-040-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
8,280
¥
3,974
¥
4,371
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271972
HTNB2006-060-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
8,520
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272006
HTNB2006-080-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
8,520
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272033
HTNB2006-100-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
8,640
¥
4,147
¥
4,562
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37272067
HTNB2006-120-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272094
HTNB2006-160-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271954
HTNB2006-040-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
8,280
¥
3,974
¥
4,371
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271981
HTNB2006-060-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
8,520
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37272015
HTNB2006-080-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
8,520
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272042
HTNB2006-100-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
8,640
¥
4,147
¥
4,562
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272076
HTNB2006-120-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272103
HTNB2006-160-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
-
50
4
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37272182
HTNB2010-080-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
50
4
¥
7,560
¥
3,629
¥
3,992
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272216
HTNB2010-120-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
50
4
¥
7,560
¥
3,629
¥
3,992
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272243
HTNB2010-160-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
50
4
¥
7,560
¥
3,629
¥
3,992
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272304
HTNB2010-220-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
60
4
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272331
HTNB2010-260-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
65
4
¥
10,080
¥
4,838
¥
5,322
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272365
HTNB2010-320-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
70
4
¥
10,560
¥
5,069
¥
5,576
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272392
HTNB2010-360-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
80
4
¥
11,040
¥
5,299
¥
5,829
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272191
HTNB2010-080-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
50
4
¥
7,560
¥
3,629
¥
3,992
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272225
HTNB2010-120-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
50
4
¥
7,560
¥
3,629
¥
3,992
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272252
HTNB2010-160-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
50
4
¥
7,560
¥
3,629
¥
3,992
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272313
HTNB2010-220-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
60
4
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272347
HTNB2010-260-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
65
4
¥
10,080
¥
4,838
¥
5,322
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272374
HTNB2010-320-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
70
4
¥
10,560
¥
5,069
¥
5,576
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272401
HTNB2010-360-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
-
50
4
¥
11,040
¥
5,299
¥
5,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37272636
HTNB2020-160-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
-
60
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌日出荷
37272697
HTNB2020-220-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
-
60
4
¥
8,640
¥
4,147
¥
4,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
37272724
HTNB2020-260-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
-
60
4
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37272785
HTNB2020-320-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
-
70
4
¥
10,560
¥
5,069
¥
5,576
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272812
HTNB2020-360-2
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
-
80
4
¥
11,040
¥
5,299
¥
5,829
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272645
HTNB2020-160-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
-
60
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272706
HTNB2020-220-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
-
60
4
¥
8,640
¥
4,147
¥
4,562
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37272733
HTNB2020-260-3
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
-
60
4
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ