ユニオンツール
UTコート高能率超硬エンドミル CZS
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途
部品加工用、一般鋼用
刃数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09299762
CZS4010-0250
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
1
2.5
50
4
¥
6,900
¥
3,312
¥
3,643
(税込)
当日出荷
09299771
CZS4015-0400
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
1.5
4
50
4
¥
6,900
¥
3,312
¥
3,643
(税込)
当日出荷
09299787
CZS4020-0600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
2
6
50
4
¥
6,300
¥
3,024
¥
3,326
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243236
CZS4025-0800
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
2.5
8
50
4
¥
6,300
¥
3,024
¥
3,326
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09299796
CZS4030-0800
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
3
8
60
6
¥
7,500
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
当日出荷
37243254
CZS4035-1000
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
3.5
10
60
6
¥
8,700
¥
4,176
¥
4,594
(税込)
当日出荷
09299805
CZS4040-1100
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
4
11
60
6
¥
7,800
¥
3,744
¥
4,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243272
CZS4045-1100
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
4.5
11
60
6
¥
9,300
¥
4,464
¥
4,910
(税込)
当日出荷
09299814
CZS4050-1300
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
5
13
60
6
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
当日出荷
37243297
CZS4055-1300
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
5.5
13
60
6
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
09299823
CZS4060-1300
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
6
13
60
6
¥
8,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
37243324
CZS4065-1600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
6.5
16
70
8
¥
12,600
¥
6,048
¥
6,653
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09299832
CZS4070-1600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
7
16
70
8
¥
11,300
¥
5,424
¥
5,966
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243351
CZS4075-1600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
7.5
16
70
8
¥
12,600
¥
6,048
¥
6,653
(税込)
当日出荷
09299841
CZS4080-1900
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
8
19
70
8
¥
11,300
¥
5,424
¥
5,966
(税込)
当日出荷
37243385
CZS4085-1900
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
8.5
19
80
10
¥
14,600
¥
7,008
¥
7,709
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09299857
CZS4090-1900
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
9
19
80
10
¥
13,200
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243412
CZS4095-1900
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
9.5
19
80
10
¥
14,600
¥
7,008
¥
7,709
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09299866
CZS4100-2200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
10
22
80
10
¥
13,200
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243446
CZS4105-2200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
10.5
22
100
12
¥
21,000
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09299875
CZS4110-2200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
11
22
100
12
¥
19,300
¥
9,264
¥
10,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37243473
CZS4115-2200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
11.5
22
100
12
¥
21,000
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09299884
CZS4120-2600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
12
26
100
12
¥
19,300
¥
9,264
¥
10,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243211
CZS4010-0150
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
1
1.5
50
4
¥
6,900
¥
3,312
¥
3,643
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243227
CZS4020-0300
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
2
3
50
4
¥
6,300
¥
3,024
¥
3,326
(税込)
当日出荷
37243245
CZS4030-0450
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
3
4.5
60
6
¥
7,500
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243263
CZS4040-0600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
4
6
60
6
¥
7,800
¥
3,744
¥
4,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243281
CZS4050-0750
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
5
7.5
60
6
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243306
CZS4060-0900
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
6
9
60
6
¥
8,700
¥
4,176
¥
4,594
(税込)
当日出荷
37243315
CZS4060-1800
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
6
18
60
6
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243333
CZS4070-1050
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
7
10.5
70
8
¥
11,300
¥
5,424
¥
5,966
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243342
CZS4070-2100
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
7
21
70
8
¥
12,500
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243367
CZS4080-1200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
8
12
70
8
¥
11,300
¥
5,424
¥
5,966
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243376
CZS4080-2400
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
8
24
70
8
¥
12,500
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
当日出荷
37243394
CZS4090-1350
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
9
13.5
80
10
¥
13,200
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243403
CZS4090-2700
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
9
27
80
10
¥
16,700
¥
8,016
¥
8,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243421
CZS4100-1500
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
10
15
80
10
¥
13,200
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243437
CZS4100-3000
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
10
30
80
10
¥
14,600
¥
7,008
¥
7,709
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243455
CZS4110-1650
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
11
16.5
100
12
¥
19,300
¥
9,264
¥
10,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37243464
CZS4110-3300
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
11
33
100
12
¥
23,000
¥
11,040
¥
12,144
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243482
CZS4120-1800
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
12
18
100
12
¥
19,300
¥
9,264
¥
10,190
(税込)
当日出荷
37243491
CZS4120-3600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
12
36
100
12
¥
21,300
¥
10,224
¥
11,246
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39374237
CZS4015-0225
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
1.5
2.25
50
4
¥
6,900
¥
3,312
¥
3,643
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39374377
CZS4025-0375
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
2.5
3.75
50
4
¥
6,300
¥
3,024
¥
3,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39374334
CZS4160-2400
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
16
24
110
16
¥
54,200
¥
26,016
¥
28,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39374343
CZS4160-3200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
16
32
110
16
¥
57,000
¥
27,360
¥
30,096
(税込)
当日出荷
39374413
CZS4200-3000
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
20
30
125
20
¥
79,800
¥
38,304
¥
42,134
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39374422
CZS4200-4000
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
20
40
125
20
¥
84,000
¥
40,320
¥
44,352
(税込)
翌日出荷
返品不可
49034973
CZS4130-2600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
13
26
110
16
¥
26,500
¥
12,720
¥
13,992
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61602618
CZS4011-0250
Super MG
UTCOAT
1.1
2.5
50
4
¥
8,630
¥
4,142
¥
4,556
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ