ユニオンツール
UTコート超硬ボールエンドミル
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途
一般鋼用、アルミ用
表面処理
UT
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16491256
CSEB2002-0030
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.2
0.3
50
4
¥
8,520
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16491265
CSEB2003-0045
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.3
0.45
50
4
¥
6,960
¥
3,341
¥
3,675
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16491274
CSEB2004-0060
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.4
0.6
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16491283
CSEB2005-0075
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.5
0.75
50
4
¥
4,320
¥
2,074
¥
2,281
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16491292
CSEB2006-0090
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
0.9
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16491308
CSEB2008-0120
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.8
1.2
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89684542
CSEB2010-0150
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
1.5
50
4
¥
3,840
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89684551
CSEB2015-0225
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.5
2.2
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89684567
CSEB2020-0300
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
3.0
70
6
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89684576
CSEB2030-0450
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
3
4.5
70
6
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89684585
CSEB2040-0600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
4
6.0
70
6
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89684594
CSEB2060-0900
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
6
9.0
80
6
¥
6,000
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89684603
CSEB2080-1200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
8
12.0
90
8
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
当日出荷
89684612
CSEB2100-1500
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
10
15.0
100
10
¥
12,240
¥
5,875
¥
6,463
(税込)
当日出荷
89684621
CSEB2120-1800
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
12
18.0
110
12
¥
20,790
¥
9,979
¥
10,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16492927
CSEB2003-0030
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.3
0.3
50
4
¥
6,960
¥
3,341
¥
3,675
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16492936
CSEB2004-0040
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.4
0.4
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16492945
CSEB2005-0050
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.5
0.5
50
4
¥
4,320
¥
2,074
¥
2,281
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16492954
CSEB2006-0060
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.6
0.6
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16492963
CSEB2007-0100
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.7
1
50
4
¥
8,000
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16492972
CSEB2008-0080
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.8
0.8
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16492988
CSEB2009-0130
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
0.9
1.3
50
4
¥
8,000
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16492997
CSEB2010-0100
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
1
50
4
¥
3,840
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493006
CSEB2010-0250
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1
2.5
50
4
¥
3,840
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
当日出荷
16493015
CSEB2011-0160
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.1
1.6
50
4
¥
9,280
¥
4,454
¥
4,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493024
CSEB2012-0180
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.2
1.8
50
4
¥
5,400
¥
2,592
¥
2,851
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493033
CSEB2013-0190
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.3
1.9
50
4
¥
9,280
¥
4,454
¥
4,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493042
CSEB2014-0210
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.4
2.1
50
4
¥
5,400
¥
2,592
¥
2,851
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493058
CSEB2015-0150
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.5
1.5
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493067
CSEB2015-0200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.5
2
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493076
CSEB2015-0400
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.5
4
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493085
CSEB2016-0240
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.6
2.4
50
4
¥
5,400
¥
2,592
¥
2,851
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493094
CSEB2017-0250
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.7
2.5
50
4
¥
9,280
¥
4,454
¥
4,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493103
CSEB2018-0270
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.8
2.7
50
4
¥
8,000
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493112
CSEB2019-0280
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
1.9
2.8
50
4
¥
9,280
¥
4,454
¥
4,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493128
CSEB2020-0200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
2
50
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493137
CSEB2020-0600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2
6
60
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493146
CSEB2025-0250
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2.5
2.5
50
4
¥
5,950
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493155
CSEB2025-0375
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2.5
3.75
50
4
¥
5,950
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493164
CSEB2025-0600
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
2.5
6
60
4
¥
5,950
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493173
CSEB2030-0300
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
3
3
50
6
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16493182
CSEB2030-0800
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
3
8
70
6
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493198
CSEB2035-0520
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
3.5
5.2
70
6
¥
7,800
¥
3,744
¥
4,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493207
CSEB2040-0400
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
4
4
50
6
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493216
CSEB2040-0800
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
4
8
70
6
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493225
CSEB2045-0670
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
4.5
6.7
70
6
¥
10,610
¥
5,093
¥
5,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493234
CSEB2050-0500
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
5
5
50
6
¥
5,710
¥
2,741
¥
3,015
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493252
CSEB2050-0800
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
5
8
80
6
¥
5,760
¥
2,765
¥
3,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493268
CSEB2050-1200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
5
12
80
6
¥
5,760
¥
2,765
¥
3,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16493277
CSEB2055-0820
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
-
5.5
8.2
80
6
¥
11,660
¥
5,597
¥
6,157
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ