※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
刃径・刃長・全長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
70
注文コード
89684576
品番
CSEB2030-0450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途
一般鋼用、アルミ用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
468-1975
質量(g)
884
コーナーR(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応