アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル

アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツール

ドリリングもできる高能率アルミ加工用

用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37217792AZS3010-030ノンコート1-604
5,880
2,822
3,104(税込)
当日出荷
37217801AZS3020-060ノンコート2-604
5,880
2,822
3,104(税込)
当日出荷
37217817AZS3030-090ノンコート3-706
7,080
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
37217826AZS3040-120ノンコート4-706
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37217835AZS3050-150ノンコート5-706
7,920
3,802
4,182(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37217844AZS3060-180ノンコート6-706
8,280
3,974
4,371(税込)
当日出荷
37217853AZS3080-240ノンコート8-808
11,040
5,299
5,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37217862AZS3100-300ノンコート10-9010
13,920
6,682
7,350(税込)
当日出荷
37217871AZS3120-360ノンコート12-10012
19,560
9,389
10,328(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384493AZS3010050ノンコート1-604
6,400
3,072
3,379(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384852AZS3015045ノンコート1.5-604
5,880
2,822
3,104(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384606AZS3020100ノンコート2-604
6,400
3,072
3,379(税込)
当日出荷
39384581AZS3025075ノンコート2.5-604
7,080
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384651AZS3030150ノンコート3-706
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384633AZS3035105ノンコート3.5-706
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384721AZS3040200ノンコート4-706
8,000
3,840
4,224(税込)
当日出荷
39384694AZS3045135ノンコート4.5-706
7,920
3,802
4,182(税込)
翌々日出荷
返品不可
39384755AZS3050250ノンコート5-706
8,700
4,176
4,594(税込)
当日出荷
39384791AZS3060300ノンコート6-706
9,100
4,368
4,805(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384834AZS3080400ノンコート8-808
12,100
5,808
6,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384527AZS3100500ノンコート10-9010
15,300
7,344
8,078(税込)
当日出荷
39384554AZS3120600ノンコート12-10012
21,500
10,320
11,352(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384572DLCAZS3010030DLC12604
6,200
2,976
3,274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384475DLCAZS3015045DLC1.53604
6,200
2,976
3,274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384624DLCAZS3020060DLC24604
6,200
2,976
3,274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384597DLCAZS3025075DLC2.55604
7,400
3,552
3,907(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384685DLCAZS3030090DLC36706
7,400
3,552
3,907(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384642DLCAZS3035105DLC3.57706
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384737DLCAZS3040120DLC48706
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384703DLCAZS3045135DLC4.59706
8,300
3,984
4,382(税込)
翌々日出荷
返品不可
39384773DLCAZS3050150DLC510706
8,300
3,984
4,382(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384816DLCAZS3060180DLC612706
8,700
4,176
4,594(税込)
当日出荷
39384843DLCAZS3080240DLC816808
11,600
5,568
6,125(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384536DLCAZS3100300DLC10209010
14,600
7,008
7,709(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384563DLCAZS3120360DLC122411012
20,500
9,840
10,824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43846076DLC-AZS3010-050DLC12604
6,750
3,240
3,564(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845997DLC-AZS3020-100DLC24604
6,750
3,240
3,564(税込)
9日以内出荷
返品不可
43846006DLC-AZS3030-150DLC36706
8,050
3,864
4,250(税込)
当日出荷
返品不可
43846015DLC-AZS3040-200DLC48706
8,420
4,042
4,446(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43846024DLC-AZS3050-250DLC510706
9,120
4,378
4,816(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846033DLC-AZS3060-300DLC610706
9,560
4,589
5,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43846049DLC-AZS3080-400DLC816808
12,710
6,101
6,711(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43846058DLC-AZS3100-500DLC10209010
16,050
7,704
8,474(税込)
当日出荷
43846067DLC-AZS3120-600DLC122411012
22,530
10,814
11,895(税込)
当日出荷
52853205AZS3070-210ノンコート714808
11,040
5,299
5,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853214AZS3070-350ノンコート714808
12,100
5,808
6,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853230AZS3090-270ノンコート9189010
13,920
6,682
7,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853239AZS3090-450ノンコート9189010
15,300
7,344
8,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853248DLC-AZS3070-210DLC714808
11,600
5,568
6,125(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853257DLC-AZS3070-350DLC714808
12,710
6,101
6,711(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする