スパイラル面取りカッタ

スパイラル面取りカッタ - ユニオンツールスパイラル面取りカッタ - ユニオンツールスパイラル面取りカッタ - ユニオンツールスパイラル面取りカッタ - ユニオンツールスパイラル面取りカッタ - ユニオンツールスパイラル面取りカッタ - ユニオンツール

切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好

用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36871292SV2030286-7044401.130.8
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36871301SV2040286-7052451.640.8
14,000
6,720
7,392(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36871317SV2060286-7061502.561
15,750
7,560
8,316(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36871326SV2080286-7079603.581
19,250
9,240
10,164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36871335SV2100286-7087704.5101
27,500
13,200
14,520(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36871344SV2120286-7095755.5121
32,230
15,470
17,017(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする