ユニオンツール
ユニマックスドリル
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途
一般鋼用、アルミ用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
364
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37239492
C-UMD2010-012
0.1
1.2
38
3
302-2935
¥
5,500
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
当日出荷
37239501
C-UMD2011-012
0.11
1.2
38
3
302-2943
¥
6,050
¥
2,904
¥
3,194
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239517
C-UMD2012-014
0.12
1.4
38
3
302-2951
¥
6,050
¥
2,904
¥
3,194
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239526
C-UMD2013-014
0.13
1.4
38
3
302-2960
¥
6,050
¥
2,904
¥
3,194
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239535
C-UMD2014-014
0.14
1.4
38
3
302-2978
¥
6,050
¥
2,904
¥
3,194
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239544
C-UMD2015-020
0.15
2
38
3
302-2986
¥
5,060
¥
2,429
¥
2,672
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37239553
C-UMD2016-020
0.16
2
38
3
302-2994
¥
5,390
¥
2,587
¥
2,846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239562
C-UMD2017-020
0.17
2
38
3
302-3001
¥
5,390
¥
2,587
¥
2,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239571
C-UMD2018-020
0.18
2
38
3
302-3010
¥
5,390
¥
2,587
¥
2,846
(税込)
当日出荷
37239587
C-UMD2019-020
0.19
2
38
3
302-3028
¥
5,390
¥
2,587
¥
2,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239596
C-UMD2020-025
0.2
2.5
38
3
302-3036
¥
4,400
¥
2,112
¥
2,323
(税込)
当日出荷
37239605
C-UMD2021-025
0.21
2.5
38
3
302-3044
¥
4,950
¥
2,376
¥
2,614
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37239614
C-UMD2022-025
0.22
2.5
38
3
302-3052
¥
4,950
¥
2,376
¥
2,614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239623
C-UMD2023-025
0.23
2.5
38
3
302-3061
¥
4,950
¥
2,376
¥
2,614
(税込)
翌日出荷
返品不可
37239632
C-UMD2024-025
0.24
2.5
38
3
302-3079
¥
4,950
¥
2,376
¥
2,614
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239641
C-UMD2025-030
0.25
3
38
3
302-3087
¥
4,950
¥
2,376
¥
2,614
(税込)
当日出荷
37239657
C-UMD2026-030
0.26
3
38
3
302-3095
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239666
C-UMD2027-030
0.27
3
38
3
302-3109
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239675
C-UMD2028-030
0.28
3
38
3
302-3117
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239684
C-UMD2029-030
0.29
3
38
3
302-3125
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239693
C-UMD2030-050
0.3
5
38
3
302-3133
¥
3,850
¥
1,848
¥
2,033
(税込)
当日出荷
37239702
C-UMD2031-050
0.31
5
38
3
302-3141
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239711
C-UMD2032-050
0.32
5
38
3
302-3150
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239727
C-UMD2033-050
0.33
5
38
3
302-3168
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239736
C-UMD2034-050
0.34
5
38
3
302-3176
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239745
C-UMD2035-060
0.35
6
38
3
302-3184
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
当日出荷
37239754
C-UMD2036-060
0.36
6
38
3
302-3192
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239763
C-UMD2037-060
0.37
6
38
3
302-3206
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37239772
C-UMD2038-060
0.38
6
38
3
302-3214
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239781
C-UMD2039-060
0.39
6
38
3
302-3222
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239797
C-UMD2040-070
0.4
7
38
3
302-3231
¥
3,850
¥
1,848
¥
2,033
(税込)
当日出荷
37239806
C-UMD2041-070
0.41
7
38
3
302-3249
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239815
C-UMD2042-070
0.42
7
38
3
302-3257
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239824
C-UMD2043-070
0.43
7
38
3
302-3265
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239842
C-UMD2045-070
0.45
7
38
3
302-3281
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239851
C-UMD2046-070
0.46
7
38
3
302-3290
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37239867
C-UMD2047-070
0.47
7
38
3
302-3303
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239876
C-UMD2048-070
0.48
7
38
3
302-3311
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37239885
C-UMD2049-070
0.49
7
38
3
302-3320
¥
4,730
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
9日以内出荷
37239894
C-UMD2050-070
0.5
7
38
3
302-3338
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
当日出荷
37239903
C-UMD2051-070
0.51
7
38
3
302-3346
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239912
C-UMD2052-070
0.52
7
38
3
302-3354
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37239921
C-UMD2053-070
0.53
7
38
3
302-3362
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37239937
C-UMD2054-070
0.54
7
38
3
302-3371
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239946
C-UMD2055-070
0.55
7
38
3
302-3389
¥
3,410
¥
1,637
¥
1,801
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239955
C-UMD2056-070
0.56
7
38
3
302-3397
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239964
C-UMD2057-070
0.57
7
38
3
302-3401
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239973
C-UMD2058-070
0.58
7
38
3
302-3419
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239982
C-UMD2059-070
0.59
7
38
3
302-3427
¥
4,290
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239991
C-UMD2060-070
0.6
7
38
3
302-3435
¥
2,970
¥
1,426
¥
1,569
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ