C-UMD2048-070 ユニマックスドリル ユニオンツール 37239876

C-UMD2048-070 ユニマックスドリル ユニオンツール 37239876
C-UMD2048-070 ユニマックスドリル ユニオンツール 37239876

ユニマックスドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は刃径・シャンク径・溝長など364種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.48
シャンク径(Φmm)
3
溝長(mm)
7
注文コード
37239876
品番
C-UMD2048-070
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥2,497
販売価格(税別)
¥2,270

バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル

用途
一般鋼用、アルミ用
刃径(Φmm)
0.48
溝長(mm)
7
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
302-3311
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
質量(g)
884
先端角(°)
150
表面処理
UT ミクロコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする