曜日別特売

高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ - ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ - ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ - ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ - ユニオンツール

微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制

用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全51種類を絞り込む
コーナーR(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
コーナーR(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49033731CPRS25NSP2020-010-0620.123383
7,300
3,504
3,854(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033747CPRS25NSP2030-010-0820.134383
7,300
3,504
3,854(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033756CPRS25NSP2040-010-1220.145504
8,800
4,224
4,646(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033765CPRS25NSP2050-010-1420.158506
14,200
6,816
7,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033774CPRS25NSP2060-01020.1613506
11,200
5,376
5,914(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033783CPRS25NSP2060-010-1820.168656
12,900
6,192
6,811(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033792CPRS25NSP2080-01020.1813508
16,200
7,776
8,554(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033801CPRS25NSP2080-010-2220.1810808
17,800
8,544
9,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033817CPRS25NSP2100-010-2820.110148010
23,000
11,040
12,144(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033826CPRS25NSP2120-010-3520.112169012
29,000
13,920
15,312(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033835CPRS30N2040-030-1020.345506
8,800
4,224
4,646(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033844CPRS30N2060-025-2020.2568606
14,000
6,720
7,392(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033853CPRS30N2060-050-2020.568606
14,000
6,720
7,392(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033862CPRS30N2080-030-3020.3810808
16,200
7,776
8,554(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033871CPRS30N2080-060-3020.6810808
16,200
7,776
8,554(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033887CPRS30N2100-030-3620.310128010
21,000
10,080
11,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49033896CPRS30N2100-080-3620.810128010
21,000
10,080
11,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034264CRS20HSP4020-020-0540.2220506
8,700
4,176
4,594(税込)
翌日出荷
返品不可
49034273CRS20HSP4025-025-0640.252.525506
9,500
4,560
5,016(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034282CRS20HSP4030-030-0740.3330506
7,800
3,744
4,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034291CRS20HSP4040-040-0940.4440506
11,600
5,568
6,125(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034307CRS20HSP4050-050-1240.5550506
16,800
8,064
8,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034316CRS20HSP4060-060-1440.6660556
16,800
8,064
8,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034325CRS20HSP4080-080-1840.8880608
18,400
8,832
9,715(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034334CRS20HSP4100-100-2541101007010
24,000
11,520
12,672(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034343CRS20HSP4120-120-3041.2121207512
29,000
13,920
15,312(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034352CRS40HSP3020-020-0630.223383
11,500
5,520
6,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
49034361CRS40HSP3020-020-1030.2220603
12,000
5,760
6,336(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034377CRS40HSP3025-020-0630.22.520383
11,500
5,520
6,072(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034386CRS40HSP3030-010-0730.1310383
11,500
5,520
6,072(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034395CRS40HSP3030-020-0730.2320383
11,500
5,520
6,072(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034404CRS40HSP3030-020-1430.2320603
12,000
5,760
6,336(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034413CRS40HSP3035-020-0930.23.520506
12,800
6,144
6,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034422CRS40HSP3040-020-0930.2420506
12,800
6,144
6,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034431CRS40HSP3040-020-1830.2420656
13,200
6,336
6,970(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034447CRS40HSP3040-030-0930.3430506
12,800
6,144
6,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034456CRS40HSP3040-050-0930.5450506
12,800
6,144
6,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034465CRS40HSP3050-020-1130.2520506
13,200
6,336
6,970(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034474CRS40HSP3050-020-2230.2520656
13,800
6,624
7,286(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034483CRS40HSP3060-020-1430.2620606
14,600
7,008
7,709(税込)
翌々日出荷
49034492CRS40HSP3060-030-1430.3630606
14,600
7,008
7,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034501CRS40HSP3060-030-2630.3630806
15,200
7,296
8,026(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034517CRS40HSP3060-050-1430.5650606
14,600
7,008
7,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034526CRS40HSP3080-020-1830.2820608
18,400
8,832
9,715(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034535CRS40HSP3080-050-1830.5850608
18,400
8,832
9,715(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034544CRS40HSP3080-050-3630.5850908
19,200
9,216
10,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034553CRS40HSP3100-020-2530.210207010
24,000
11,520
12,672(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034562CRS40HSP3100-050-2530.510507010
24,000
11,520
12,672(税込)
翌々日出荷
49034571CRS40HSP3100-050-4530.5105010010
26,000
12,480
13,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034587CRS40HSP3120-050-3030.512507512
30,400
14,592
16,051(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする