曜日別特売

隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速

隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 - エレコム隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 - エレコム隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 - エレコム隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 - エレコム隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 - エレコム隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 - エレコム隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 - エレコム
(1件のレビュー)

窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブルです。
薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまを通すことができます。
アルミテープで強化しているので加重や屈曲に強く、窓を閉めた状態でもご使用頂けます。
PoE(IEEE802.3af)に対応しています。

仕様THINK ECOLOGYマーク、【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×厚さ(mm)【ケーブル】約1.5構造ヨリ線/単線材質(シース)アルミ芯数8芯インターフェースRJ-45固定方法ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません)動作環境-30℃~60℃、0%~60%シールド×伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)内容量1個
注意
※接続するケーブルおよび機器がPoEに対応している必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75814394LD-VAPF6A/SV04Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約0.4(アルミ強化部約230mm)※コネクター含むシルバーストレート結線
6,440
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: サッシの隙間を通して屋外にケーブルを出しました。
サービス業

壁に穴を開けることなく、サッシの隙間にLANケーブルを通すことが可能です。
とても簡単に屋外にLANケーブルを出せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする