エレコム
LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ
LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。
コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。
PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
付属品
簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.6×29.6×16.2
インターフェース
RJ-45
動作環境
-10~60℃、10%~90%
入数
2
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
パッケージ
アルミ箔袋+ステッカー
PoE対応
○(PoE/IEEE802.3af)
内容量
1個
注意
※接続するケーブルおよび機器がPoEに対応している必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
色
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75814403
LD-VAPFR6A/SET
CAT6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
ホワイト
ストレート結線
¥
7,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください