カナホット・モイスト

カナホット・モイスト - カナケン

冷えると空気中の水分を吸収する特殊カバーで気持ちの良い湿熱を体感できます。
温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により赤外線温熱が放射されます。
大型パックで背部や腹部・ひざ関節・腕・肩などあらゆる曲線にフィット。

セット内容スペアカバー一般的名称(薬事)家庭用温熱治療器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000松吉医科器械コード23-5139-00医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1箱
注意
※カバーはドライクリーニング専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75885033KB-248
54,000
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする