セイリン鍼JSP(No.3)

セイリン鍼JSP(No.3) カナケン セイリン鍼JSP(No.3) カナケン セイリン鍼JSP(No.3) カナケン セイリン鍼JSP(No.3) カナケン

鍼尖が丸く新しい鍼です。

スカイブルー 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)滅菌済み鍼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75885198 KN-107S 30
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
75885207 KN-107S 40
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
75885216 KN-107S 50
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
75885225 107S203 60
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする