電子体温計(実測式)

電子体温計(実測式) - シチズンシステムズ

わき下・口中用。
表面はマット仕様で、手になじみやすい仕上がりとなっています。
防水・抗菌仕様で汚れても水で洗えて衛生面も安心です。
電池交換可能。

セット内容収納ケース測定範囲(℃)32.0~42.9一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00045000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75885627CTA319ホワイト
1,200
取扱い終了
75885636CTA319-LPラベンダーピンク
1,200
取扱い終了
返品不可
75885645CTA319-PMペパーミント
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする