曜日別特売

補聴器美聴だんらん

補聴器美聴だんらん - シナノケンシ

「耳もとマイク」なので、自分の耳の位置で自然な音がきこえます。
片手でサッと電源スイッチ、ボリュームの調節が行えます。

シルバーセット内容イヤホンマイク、イヤーピース、クリップ付ネックストラップ連続使用時間(時間)約80一般的名称(薬事)ポケット型補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00296000松吉医科器械コード23-6311-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75885654PH-200/JPS
36,000
35,980
非課税商品
35,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする