お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

マルチ周波数体組成計(検定品)

マルチ周波数体組成計(検定品) - タニタ

個人差にも対応した高精度の体組成計(管理医療機器クラスⅡ)。
体組成を分析する技術の中で特に精度の高い方法といわれる4C法を採用。
多周波数で精度の高い測定。
「細胞外液量」「細胞内液量」の測定や部位別体組成評価も可能で、多様な場面でのご指導にお役立ていただけます。

セット内容取扱説明書、ACアダプター、電源コード、USBケーブル、SDメモリーカード、専用印刷台紙(200枚)、測定結果解説ポスターホワイト&ネイビー種類ポール医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:301AFBZX00031000一般的名称(薬事)体成分分析装置松吉医科器械コード24-8936-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1台
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75886126MC-780MA-N
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
75886135MC-780MA-N
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
75886144MC-780MA-N
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
75886153MC-780MA-N
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
75886169MC-780MA-N
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
75886178MC-780MA-N
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
75886187MC-780MA-N
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
75886196MC-780MA-N
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする