電子血圧計 アームイン

電子血圧計 アームイン - TERMO(テルモ)

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。
医師や看護師と同じ血管音で測ります。
左右どちらでも測定可能です。
オートパワーオフ。
測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。
体が動いたら、体動マークでお知らせします。

ホワイトセット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75886214ES-P2020ZZ
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする