フクダコーリン
上腕式血圧計
毎日の血圧を簡単に管理する。
メモリ1名×60回。
フィットカフ。
色
ホワイト
一般的名称
(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AABZX00022000
松吉医科器械コード
24-8893-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75887569
HCR-7106
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください