お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

インディケーターアンダーグローブ

インディケーターアンダーグローブ - メンリッケヘルスケアインディケーターアンダーグローブ - メンリッケヘルスケアインディケーターアンダーグローブ - メンリッケヘルスケアインディケーターアンダーグローブ - メンリッケヘルスケアインディケーターアンダーグローブ - メンリッケヘルスケアインディケーターアンダーグローブ - メンリッケヘルスケアインディケーターアンダーグローブ - メンリッケヘルスケア

二重装着専用アンダーグローブ。
液体が付着している状態で外手袋にピンホールが生じると発生個所が色で容易にわかります。
手袋外側にもコーティングを施し、外手袋の手入れがスムーズ。
γ線滅菌済。

グリーン材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50双)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7588873499312555.5
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588874399312606
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588875999312656.5
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588876899312707
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588877799312757.5
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588878699312808
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
7588879599312858.5
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする