曜日別特売

介護補聴器イヤープラス

介護補聴器イヤープラス - リオン

安全性・操作性に配慮し、コミュニケーションが図れるように工夫された介護補聴器。
聞き取りやすい音質と大きなスイッチ。

セット内容耳せん(MS・M)×各1コ連続使用時間(時間)約1100一般的名称(薬事)ポケット型補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22000BZX00199000松吉医科器械コード02-4606-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75889425HG-10
23,000
22,980
非課税商品
22,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする