JVCケンウッド
テレビリモコン
シャープ/東芝/日立/パナソニック/ソニー5社専用のリモコンコードを設定済みですぐに使えます。
シンプルで見やすく押しやすい大型・丸ボタン。
よく使う「番組表」や「ホーム」ボタンを大きくレイアウト
動作距離(m)
約7
電源
単3形乾電池×2
電池使用可能期間
約12ヵ月(アルカリ乾電池)
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約5.6×20×2.9(外形)
質量(g)
118
その他
電池別売
仕様
操作機器数:1台
内容量
1個
注意
※一部テレビでは初期設定が必要です。
※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。
※動作距離は使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。
※電池持続時間は使用頻度により変わります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75814918
RM-A535PA
パナソニック用
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75814927
RM-A535SH
シャープ用
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75814936
RM-A535SO
ソニー用
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75814945
RM-A535TO
東芝用
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75814909
RM-A535HI
日立用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください