不織布パッケージ用巾着

不織布パッケージ用巾着 - 三和[店舗什器・備品]不織布パッケージ用巾着 - 三和[店舗什器・備品]不織布パッケージ用巾着 - 三和[店舗什器・備品]不織布パッケージ用巾着 - 三和[店舗什器・備品]

広い底マチが付いたミニ巾着。

用途菓子用パッケージやお弁当袋に。材質不織布70g/m2寸法(mm)300×230マチ(mm)底マチ:160内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758203963023-2アイボリー
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
758204053023-9アプリコット
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
758204143023-18パステルオレンジ
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
758204233023-36チョコレート
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする