曜日別特売

BellaBot

BellaBot - PuduRoboticsBellaBot - PuduRoboticsBellaBot - PuduRoboticsBellaBot - PuduRobotics

BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。

用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。本体寸法(mm)565×537×1290質量(kg)ロボット:55材質(本体)ABS/アルミニウム合金充電時間(時間)4.5バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー)安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°最大積載量(kg)40、トレー:10位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75820554-
オープン
3,398,000
3,737,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥50,000/税込¥55,000
北海道地方1¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする