ReeD
40cmフロアファン
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
付属品
取扱説明書保証書付
色
アンティーク・ブロンズ
消費電力(W)
65
コード長さ(m)
2.2
角度調整範囲
90°
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
風量調整
羽根枚数
電源(V)
材質(羽根)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75817736
RD-YF400CR
40
3段階
5枚
AC100(50/60Hz)
AS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください