曜日別特売

スタンダード有線マウス 光学式

スタンダード有線マウス 光学式 - AOTECHスタンダード有線マウス 光学式 - AOTECHスタンダード有線マウス 光学式 - AOTECHスタンダード有線マウス 光学式 - AOTECHスタンダード有線マウス 光学式 - AOTECHスタンダード有線マウス 光学式 - AOTECH
(5件のレビュー)

【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】
【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【手になじむシンプルデザイン】
本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。
利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。
【3ボタン光学式USBマウス】
本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。
また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。
左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。

ボタン数3接続USB2.0ケーブル長(cm)約130質量(g)約50(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品は、各社のライセンス商品ではございません。
※その他、本製品のパッケージ、説明書に使用されております機能名、規格名、商品名などは各社の商標、登録商標です。
※本製品をご使用前に、付属の説明書をお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75820816AOK-MS38-BKブラック
555
549
604(税込)
当日出荷
75820825AOK-MS38-RBKブラック/レッド
555
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75820816
2026-01-28
用途: 仕事
生活舎 アスティックサービス業

解像度が低くとても使いにくい思ったところ動いてくれません
ゴミになりました

対象商品 : 75820825
2025-09-01
用途: PCによる事務処理
フォーレ三原台管理組合その他業種

カラーが気に入り購入しましたが、PCに接続しても可動しませんでしたので、マウスのメーカーに問合せ中です。

2025-01-06
用途: 通常のPC作業
株式会社 シンエイ・ハイテック製造業

使っていた物が反応が悪くなったので購入。
すぐに届き、安価で使用感も良く。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75820825
2024-02-05
用途: 自分用
農・林・水産業

クリックしても反応がない時がある。カーソルが意図しないで動く。

対象商品 : 75820816
2023-07-12
用途: PC操作用
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法、質量表記は正確で、手の大きい人でも問題無く使えるサイズ。
コード長は140cm有り、遠隔操作用かと思う程。
ホイールは僅かな節度が有るが、滑らかに回り、無音に近い。
クリック操作は一般的なレベルで音も小さい。
耐久性に問題が無ければ、実用品として合格と思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする