曜日別特売

交換ボール トラックボール用

交換ボール トラックボール用 - サンワダイレクト交換ボール トラックボール用 - サンワダイレクト交換ボール トラックボール用 - サンワダイレクト交換ボール トラックボール用 - サンワダイレクト交換ボール トラックボール用 - サンワダイレクト交換ボール トラックボール用 - サンワダイレクト交換ボール トラックボール用 - サンワダイレクト交換ボール トラックボール用 - サンワダイレクト

ボール系34mmのトラックボール用交換ボールです。
光沢仕上げにより滑らかな操作が可能です。【ご注意】
ボール表面に液体や油分などの汚れがついたり、本体の内側にホコリがたまったりするとボールの動きが悪くなります。 その場合はボールを取り外してボールについた汚れを拭き取ってください。また、本体内側を乾いた布や綿棒などで清掃してください。
ボールサイズが合う場合でもすべての機種に対応するわけではありません。

色
シルバー
直径(Φmm)
34
製品質量(g)
25
保証期間
初期不良のみ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
表面粗さ(μmRmax)
0.3
真円度(μm)
50
内容量
1個
取扱説明書:なし
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825881400-MABALL34S
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする