曜日別特売

パンタグラフゲーミングキーボード 有線

パンタグラフゲーミングキーボード 有線 - ビット・トレード・ワンパンタグラフゲーミングキーボード 有線 - ビット・トレード・ワンパンタグラフゲーミングキーボード 有線 - ビット・トレード・ワンパンタグラフゲーミングキーボード 有線 - ビット・トレード・ワン
(1件のレビュー)
キーピッチ(mm)19ケーブル長(m)約1.8質量(g)約830(ケーブル含む)保証期間お買い上げから6ヶ月間仕様●対応OS:日本語版OS:Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP 搭載のDOS/Vパソコン●対応機種:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。●対応インターフェース規格:USB1.1(タイプAコネクタ) USBフルスピードモード●キースイッチ方式:メンブレン●パンタグラフ方式 キーストローク:2.5mm●押下特性:60g±20g●インターロック:Nキーロールオーバー●キー耐久性能:約2000万回(スイッチ単体での性能)●キー数:113(日本語 かな表記なし)●サイズ:W447×D141×H24mm(スタンド使用時31mm)●動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)●付属品:取扱説明書1部、保証書1部内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821105BFKB113PBKT
5,986
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: データ入力
有限会社植松工務店建設業・工事業

パンタグラフ特有の気持ちいい打感です。
少し重めの打感ではありますが、タイプミスが減りました。
価格の割にいい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする