ビット・トレード・ワン
Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
穴数
300
仕様
●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821148
ADRSBB
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください