曜日別特売

サーボ拡張基板 組立済

サーボ拡張基板 組立済 - ビット・トレード・ワンサーボ拡張基板 組立済 - ビット・トレード・ワン
質量(g)約14付属品ネジセット、保証書保証期間お買い上げから1年間スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ仕様●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821166ADRSZSB
2,991
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする