曜日別特売

飛沫防止 卓上 コンパクト 持ち運び可 アクリルパーテーション「縦置き」【幅290mm×高340mm×厚み3mm】

飛沫防止 卓上 コンパクト 持ち運び可 アクリルパーテーション「縦置き」【幅290mm×高340mm×厚み3mm】 - タイムリー飛沫防止 卓上 コンパクト 持ち運び可 アクリルパーテーション「縦置き」【幅290mm×高340mm×厚み3mm】 - タイムリー
仕様●パーテーションサイズ:幅290mm×高340mm●アクリル厚さ:3mm●卓上:縦置き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821306TM-PVE2934
2,780
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする