Panasonic(パナソニック)
パナソニック カールン4 EH-HC30-M
髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
質量(g)
190
立ち上がり時間
特大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒
付属品
特大カーラー2本、大カーラー2本、止めピン6本、ポーチ
消費電力(W)
18.5
本体寸法(mm)
86×84×45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821945
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください